Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, mit PC-Behälter, BG 3, G 3/4</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602011476
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     850 D
EAN/GTIN:
     4047322121477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit 3-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 3/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Gewinde:
G 3/4
a:
302 mm
b:
227.9 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Durchfluss:
3200 l/min
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Dichtmaterial:
NBR
DN:
20
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Tropfaufsatz:
PA
C:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g3/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Kondensatabscheider, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 188,06*
€ 221,23*
€ 4,90*
ab € 202,24*
€ 237,52*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 204,94*
€ 239,15*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 209,32*
€ 243,76*
Lager 8685
10
Frei Haus
ab € 217,56*
€ 253,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
760.7.1135
ab € 6,48*
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,13*
Zubehör
Riegler
653.6.940
ab € 14,20*
Zubehör
Riegler
653.6.908
ab € 9,47*
Zubehör
Riegler
H 84
ab € 4,06*
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,79*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,46*
Zubehör
Riegler
740/14
ab € 13,94*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,95*
Zubehör
Riegler
760.7.992
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.