Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø63, Hub120, G1/8, ISO21287


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602021546
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     15.DMA.63120
EAN/GTIN:
     4047322620987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, AG, Ø63, Hub120, G1/8, ISO21287

Kompaktzylinder, ISO 21287, doppeltwirkend, AG, Magnet, Kolben-Ø 63, Hub 120, G 1/8, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -20°C bis 70°CBaureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung.In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben.Kolbenstange wahlweise mit Innen- oder Außengewinde.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Serie:
Serie ACE
Norm:
nach ISO 21287
Anschluss:
G 1/8
Hub:
120 mm
Dichtmaterial:
NBR
Kolben-Ø:
63 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, hydraulikzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Kompaktzylinder ISO 21287
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,97*
€ 51,46*
19 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 51,51*
1
€ 4,90*
ab € 46,55*
€ 61,16*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 55,41*
€ 70,43*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 59,99*
€ 75,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM12X125
ab € 23,13*
Zubehör
Metal Work
450.14-M
ab € 6,64*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M12X125
ab € 4,40*
Zubehör
Riegler
453.069
ab € 15,27*
Zubehör
Metal Work
437.26-M
ab € 23,53*
Zubehör
Riegler
453.077
ab € 12,69*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M12X125
ab € 14,92*
Zubehör
Metal Work
435.82-M
ab € 1,12*
Zubehör
Riegler
453.058
ab € 13,87*
Zubehör
Riegler
453.047
ab € 11,82*
Zubehör
Riegler
453.026
ab € 14,60*
Zubehör
Riegler
453.015
ab € 15,27*
Zubehör
Riegler
453.004
ab € 13,41*
Zubehör
Riegler
235.200-1
ab € 9,90*
Zubehör
Riegler
235.203
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.