Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Bindevlies 80.20.12-E Rolle 38 cm x 43 m, Heavy Weight,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6117000008
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     80.20.12-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Bindevlies Tuchrollen EcoLine

RAW® EcoLine Universal ist mit dem RAW® Vernunft-Siegel ausgezeichnet. RAW® EcoLine - ein alle Qualitätsmerkmale vereinendes "Allzweck-Bindevlies" mit sehr guter Saugleistung, hoher Reißfestigkeit, gleichmäßiger Saugfähigkeit über die ganze Fläche und maximalem Rückhaltevermögen. Zur Aufnahme fast aller gängigen Öle, Kühl- und Schmierstoffe, Lösungsmittel und Flüssigkeiten auf wässriger Basis wie beispielsweise Säuren und Laugen. Besonders geeignet für fast alle Arbeitsbereiche wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden um entsprechende Leckagen aufzunehmen sowie für den Präventiveinsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querperforiert alle 43 cm FF, HW
Abmessung:
38 cm x 43 m
Farbe:
Grau
Saugleistung l kg:
79
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Tuchrollen, EcoLine, Universal-Bindevlies 80.20.12-E.Universal-Bindevlies 80.20.12-E, Bindemittel, Ölbindemittel, 80.20.12-E, Bindevlies Tuchrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.