| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7140000149 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzhelm IRIS II EN 397Der Schutzhelm entspricht der Norm EN 397. Typ EBT ohne Lüftungsöffnungen. Widerstandsfähigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30°C). Elektrische Isolierung bis AC 1000 Volt nach Norm EN 50365. Mit Schutzbrille aus Polycarbonat gem. EN 166, UV-geschützt (UV-Filter Stiue 2-1,2 mm gem. EN 170), kratzfest, verstellbar, farblos, Symbol F. Kennzeichnung II: MM-Für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall. EG-Richtlinie 89/686/EWGWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acrylinitril-Butadien-Styrol | Farbe: | Weiß | Norm: | EN 397 | Kennzeichnung II: | MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, arbeitsschutzhelm weiß, Schutzhelm IRIS II EN 397 weiß ohne Ventilation incl. Gesichtsschutzschirm, 0271SC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |