Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzregenparka 2053 Gr. L uni orange, 100% Poly, wasserdicht EN471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7211004419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913018928
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnschutzregenparka 2053

Wasserdicht. Kapuze im Kragen einrollbar. Herausnehmbares Innenfutter. Handytasche. Durchgehender Frontreißverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester/PU-beschichtet
Farbe:
Orange
Größe:
L
Norm:
EN 343 3,1
Norm II:
EN ISO 20471, 3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,27*
€ 57,03*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,21*
€ 57,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 58,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,39*
€ 59,39*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 73,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 43,85*
Ähnlich
Planam
2053048
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,22*
Ähnlich
Planam
2053056
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2053060
ab € 43,96*
Ähnlich
Planam
2053064
ab € 48,44*
Ähnlich
Planam
2053068
ab € 48,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.