Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ProSafe XP 3000 gelb Gr. 4XL CE CAT. III, Typ (B) 3/4/5/6, EN14126,EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223006019
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PSXP-4XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Overall ProSafe XP 3000

Polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug. 3-teilige Kapuze mit Gummizug. Arm-, Bein- und Taillengummi. Abgeklebte Nähte. Doppelt verklebbare Reißverschlußabdeckung. Uusätzlich abklebbare Kinnabdeckung. Dichter Maskenabschluß. Daumenschlaufe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzklasse CE CAT. III, Typ (B) 3/4/5/6
Farbe:
Gelb
Größe:
4XL
Norm:
EN 14605-Typ 3, Typ 4
Norm II:
EN 13982-1
Norm III:
EN 1149-1, antistatisch
Norm IV:
EN 13034
Norm V:
EN 14126
Norm VI:
EN 1073-2
Norm VII:
EN 369
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall xxxxl gelb, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz-overall xxxxl, Overall, Overall ProSafe XP 3000 gelb Gr. 4XL CE CAT. III Typ (B) 3/4/5/6 EN14126.EN, PROSAFE XP3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.