Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

37-675 AlphaTec Solvex Gr. 10 330mm 0,38 velourisiert 5 Fi.Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315006310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

37-675 Sol-Vex Chemikalien-Schutzhandschuh

Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
330 mm
Farbe:
Grün
Größe:
10
Variante:
Velourisiert
Norm:
EN 388:2003, 4 1 0 1, Kat. III
Norm II:
EN 374:2003, JKL
Norm III:
EN ISO 374-1:2016, Type A, JKLOPT
Norm IV:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS
Norm V:
EN 388:2016, 4 1 0 1 X
Norm VI:
EN 374:2003
Schichtstärke:
0,38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.