Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TouchNTuff 93-300 6,5-7 Nitrilhandschuhe, Rollrand, strukt. Fingerspitzen EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315045506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

TouchNTuff® 93-300 Nitrilhandschuh

Bietet im Vergleich zu allen anderen handelsüblichen Einmalhandschuhen aus Nitril den größten Schutz vor einem breiten Spektrum von Chemikalien. Diese aus Nitril hergestellten Handschuhe bieten die dreifache Durchstichfestigkeit von herkömmlichen Handschuhen aus Naturgummilatex. Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Schutz der Unterarme (verlängerte Stulpe). Der Handschuh ist frei von Latexproteinen und kann daher von sensibilisierten Personen ohne Risiko einer Typ-I-Allergie (Latexallergie) getragen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strukturierte Fingerspitzen, Rollrand
Material:
Nitrilbeschichtung
Länge:
300 mm
Farbe:
Grün
Inhalt:
Beutel á 50 St.
Größe:
7
Norm:
EN 374:2003, Kat. III
Norm II:
EN 421:2010
Norm III:
EN ISO 374-1:2016, Type B, JKPT
Norm IV:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS
Schichtstärke:
0,12 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, TouchNTuff, TouchNTuff 93-300 6.5-7 Nitrilhandschuhe Rollrand strukt. Fingerspitzen EN, NITRIL-HANDSCHUHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.