Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microflex 93-868 Gr. 8,5-9 Einmalhandschuh, Nitril, 100 St./Beutel L= 280mm,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315050698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Microflex 93-868 Chemikalienhandschuh

Zwei Schutzschichten durch eine doppellagige, zweifarbige Konstruktion. Für den Schutz vor gefährlichen Chemikalien getestet. Erhöhter Barriereschutz (AQL-Wert 0,65). Antihafteigenschaften für ein verklebungsfreies Arbeiten mit Klebebändern. Nicht schäumend für einen zuverlässigen Nassgriff bei Komponenten und Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollrand, AQL: 0.65
Material:
Nitril
Länge:
280 mm
Farbe:
Weiß
Norm:
EN ISO 374-1:2016, Type B, JKPT
Norm II:
EN ISO 374-5:2016, VIRUS, Kat. III
Norm III:
EN 421:2010
Schichtstärke:
0,14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2233* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.