| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7315051050 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AlphaTec® 37-300 NitrilhandschuhDie Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit.Das Nitrilmaterial schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten. Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh. Die latexfreie Materialzusammensetzung dieser Handschuhe schließt Typ-I-Latexallergien aus. Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz.Weitere Informationen: | | Material: | Nitrilbeschichtung | Länge: | 310 mm | Farbe: | Grün | Größe: | 10 | Norm: | EN 388, 2 0 0 1 X | Besonderheit: | Latexfrei | Norm II: | EN ISO 374-1:2016, Type B, JKT | Norm III: | EN ISO 374-5, VIRUS | Schichtstärke: | 0,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh grün gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, AlphaTec, AlphaTec 37-300 Gr. 10 Nitrilhandschuh grün ca. 310 mm lg. EN 388 2001X EN, 37-300 |
| | |
| |