Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 37-300 Gr. 11 Nitrilhandschuh grün, ca. 310 mm lg., EN 388 2001X EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec® 37-300 Nitrilhandschuh

Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit.Das Nitrilmaterial schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten. Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh. Die latexfreie Materialzusammensetzung dieser Handschuhe schließt Typ-I-Latexallergien aus. Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz.
Weitere Informationen:
Material:
Nitrilbeschichtung
Länge:
310 mm
Farbe:
Grün
Größe:
11
Norm:
EN 388, 2 0 0 1 X
Besonderheit:
Latexfrei
Norm II:
EN ISO 374-1:2016, Type B, JKT
Norm III:
EN ISO 374-5, VIRUS
Schichtstärke:
0,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.