Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 04-004 Gr. 8 Chemikalienschutzhandschuh, blau, PVC/Nitril, gefüttert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315051198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

AlphaTec® 04-004 Chemikalienschutz-Handschuh

Spezielle Nitril-/PVC-Mischung für eine erhöhte Strapazierfähigkeit, Schutzleistung und Flexibilität. PVC-Chemikalienschutzhandschuh, zertifiziert gemäß EN ISO 374:2016, Typ A. Hohe Strapazierfähigkeit und Flexibilität auch bei Niedrigtemperaturen.
Weitere Informationen:
Material:
PVC/Nitril-Schaumbesch.
Länge:
300 mm
Farbe:
Blau
Hinweis:
Gefüttert
Größe:
8
Norm:
EN 388, 4 1 3 1 A
Norm II:
EN 420:2003+A1:2009
Norm III:
EN ISO 374-1, JKLMPT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.