Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Grab Thermo Gr. 10 Winterhandschuh, Acryl/Baumwolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316001210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301024743
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Power Grab Thermo Handschuh

Sehr hohe Griffsicherheit durch mikroporöse Latexbeschichtung, hoher Kälteschutz. Daumenbereich mit zusätzlicher Beschichtung.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl/Baumwolle
Farbe:
Orange
Größe:
10
Norm:
EN 388, 1 2 3 1
Norm II:
EN 511, 0 1 0
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, towa thermohandschuhe gr. 10, thermohandschuh, towa thermohandschuhe, Power, Power Grab Thermo Gr. 10 Winterhandschuh Acryl/Baumwolle, POWERGRAB, POWER-GRAB, WINTERHANDSCHUH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,97*
7 Tage
30
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 37,30008*
€ 47,32008*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 46,97004*
€ 60,58008*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 46,94004*
€ 60,88008*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,66004*
€ 74,30004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 74,30004*
€ 88,41705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,37008*
€ 86,1204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,33004*
€ 81,31275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,72004*
€ 78,20685
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 62,66004*
€ 74,56545
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,22167* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 445,80024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.