Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erfurt-Lite Gr. 9 Nitril-Schutzhandschuh Strickbund CE EN 420 EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000043
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     901400-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

Erfurt-Lite Mechanischer Schutzhandschuh

Nitril-Schutzhandschuh für den Nass- und Trockenbereich. Teilbeschichtet, wasserabweisendes Oberflächenmaterial.
Weitere Informationen:
Material:
Nitril-besch. auf BW-Gewebe
Länge:
260 mm
Farbe:
Gelb
Größe:
9
Variante:
Strickbund
Norm II:
EN 420
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 0,60*
€ 0,92*
3 Tage
36
12
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 1,01*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 1,02*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,08*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 0,85*
€ 1,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,68*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.