Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Grip Plus Gr. 10 Schutzhandschuh Neopren CE EN 420 EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000138
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     40200M-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Power Grip Plus Schutzhandschuh

Der Handwerker-Handschuh für kräftiges undsicheres Zupacken! Material: atmungsaktivesNeopren-Gewebe gegen verschwitzte Hände,hohe Rutschfestigkeit durch synthetischesLeder mit PVC verstärkten Griffflächen,stufenlos einstellbarer Klettverschluss mitinnenliegendem Magnet.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren/synth. Leder
Farbe:
Schwarz/Gelb
Größe:
10
Norm:
EN 388:2016, 2 1 2 1, Kat. II
Norm II:
EN 420
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,80*
€ 7,79*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,94*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 8,26*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 6,63*
€ 8,65*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,95*
€ 10,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,34*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,44*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.