Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulm-Super Gr. 12 Schutzhandschuh Schweinsnarbenleder, gefüttert CE EN 420, EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000223
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     205200-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe

Ulm-Super Schutzhandschuh

Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche. Material: Top-Schweinsnarbenleder, gefüttert, schadstoffgeprüft. Canvas-Stulpe, Fingerbeweglichkeit: LS4, Wasserdampfdurchlässigkeit: 12,5mg/cm² h, pH-hautneutral.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gefüttert, Canvas-Stulpe
Material:
Schweinsnarbenleder
Farbe:
Natur/Blau
Größe:
12
Norm:
EN 388:2003, 3 2 1 2
Norm II:
EN 420
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,57*
€ 46,22004*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 40,90008*
€ 48,56004*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 35,69004*
€ 49,30008*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 48,56004*
€ 57,78645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,38008*
€ 56,3823
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,90008*
€ 48,6711
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,40834* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 485,6004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,37*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,66*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.