Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Sharpflex PU Gr. 7 Para-Aramid, Polyamid, PU-Beschichtung EN388(4541)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004505
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232523-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Sharpflex PU

Strickhandschuhe in Verbund- und Para-Amid-Garn. Die Stricktechnik sorgt für eine hervorragende Passform und exzellente Handlichkeit des Handschuhs.Das Verbundgarn bietet zuverlässigen und sicheren Schutz. Das Para-Amid-Garn bietet Widerstand gegen Schnitte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyamid beschichtet/Innenfl. Polyurethanbesch.
Material:
Verbund- + Para-Aramid-Garn
Länge:
ca. 25 cm
Farbe:
Gelb/Grün
Größe:
7
Norm:
EN 388, 4 5 4 1
Norm II:
EN 420
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,05*
€ 97,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 103,11*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 103,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 88,99*
€ 115,35*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,23*
€ 122,8437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,74*
€ 122,2606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,61*
€ 117,3459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,55*
€ 113,7045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,01*
€ 98,7819
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,301* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.