Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-644 RewoCold Gr. 11 Kälteschutzeinlage, Stulpe EN 388, grau/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351006441
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064411141V
EAN/GTIN:
     4008198764410
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-644 RewoCold Winter Kälteschutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-644 RewoCold Winter ist wärmeisolierend und hält kurzfristig Temperaturen bis -20°C aus. Der RewoCold Winter ist feuchtigkeitsabweisend, bietet eine sehr gute Temperaturflexibilität und eine sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit. Vollkunstleder. Stulpe.
Weitere Informationen:
Material:
Kunstleder, Tyvek, Acryl, Baumwolle
Länge:
240-260 mm
Farbe:
Grau/Schwarz
Größe:
11
Variante:
Feuchtigkeitsbarriere/Kälteschutzeinlage
Norm:
EN 388, 2 1 2 1
Besonderheit:
Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
Schichtstärke:
1,3 +/- 0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe kcl größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, KCL-644, KCL-644 RewoCold Gr. 11 Kälteschutzeinlage Stulpe EN 388 grau/schwarz, 644-11
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 24,85*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 197,84*
€ 243,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 212,34*
€ 252,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 212,57*
€ 254,22*
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,15*
€ 266,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 266,86*
€ 317,5634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,93*
€ 303,3667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 249,83*
€ 297,2977
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 241,15*
€ 286,9685
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 24,115* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.334,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.