Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerin-V Kevlar Gr. 9 5-Finger-Rindlederhandschuh CE KAT. II, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7393002131
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     21217K-09
EAN/GTIN:
     4018949212091
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

Schwerin-V-Kevlar Schnittschutzhandschuh

Der Schutzhandschuh Schwerin-V-Kevlar ermöglicht durch seine ergonomische Passform und seinen hohem Tragekomfort ein angenehmes Arbeiten. Zusätzlich bietet der Schwerin-V Kevlar gute Griffeigenschaften, eine sehr hohe Weiterreiß- und Stichfestigkeit. Er besteht aus einem atmungsaktiven Rindkernspaltleder und ist sehr rutschsicher. Ein weiter Vorzug des Schwerin-V-Kevlar ist der Rundumschutz durch das Kevlar-Innenfutter. Innenhand-/Daumen- und Zeigefingerverstärkung/Doppelnähte/Canvas-Stulpe. Schadstoffgeprüft, Fingerbeweglichkeit: Leistungsstufe 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 6,5 mg/cm²h
Weitere Informationen:
Material:
Rindkernspaltleder, Kevlar
Länge:
280 mm
Farbe:
Grau
Größe:
9
Variante:
gem. Beschreibung
Norm:
EN 388, 4 3 4 4
Norm II:
EN 420
Schichtstärke:
1,3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 9,90*
€ 13,09*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 10,53*
€ 13,91*
Lager 8685
68
1
€ 6,80*
ab € 12,14*
€ 16,99*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,13*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,52*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.