Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 46-teilig, ELOFORT 14-46


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ
STECKSCHLÜSSEL-SATZ
6-3
1-4
6-kant
schlitz
kreuzschlitz
pozi
innensechskant
innen-torx
Steckschlüssel-Satz 1/4", 46-teilig, ELOFORT 14-46
Steckschlüssel-Satz 1/4", 46-teilig, ELOFORT 14-46
Steckschlüssel-Satz 1/4", 46-teilig, ELOFORT 14-46
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0014500001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0014500001000
EAN/GTIN:
     4022989147862
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
Schraubendreher-Einsätze
IS 4 | 5,5 | 7
PH 1 | 2 | 3
PZ 1 | 2 | 3
IN 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
TX 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40
Winkelschraubendreher 1.27 | 1.5 | 2 | 2.5 mm
Verbindungsstück 1/4" x 1/4"
Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8°
Verlängerung 50 | 100 mm
Biegsame Verlängerung 150 mm
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk
Steckgriff

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
46-teilig, mit 1/4"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
46-teilig, mit 1/4"-Vierkantantrieb, geschmiedet, verchromt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm Schraubendreher-Einsätze IS 4 | 5,5 | 7 PH 1 | 2 | 3 PZ 1 | 2 | 3 IN 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 TX 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 Winkelschraubendreher 1.27 | 1.5 | 2 | 2.5 mm Verbindungsstück 1/4" x 1/4" Hebelumschaltknarre mit Entriegelungsknopf, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 8° Verlängerung 50 | 100 mm Biegsame Verlängerung 150 mm Quergriff mit Gleitstück Kardangelenk Steckgriff
Gewicht:
1600 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
708
€ 8,00*
ab € 33,63*
€ 45,34*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,92*
€ 79,03*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,34*
€ 53,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,29*
€ 53,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,62*
€ 49,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,71*
€ 48,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,35*
€ 46,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,63*
€ 40,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0017901505100
ab € 36,01*
Ähnlich
Elora
0013901505100
ab € 18,09*
Ähnlich
Elora
0013901515100
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.