Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/2"
Steckschlüssel-Satz 1/2"
Steckschlüssel-Satz 1/2"
12-5
1-2
6-kant
Steckschlüssel-Satz 1/2"
Steckschlüssel-Satz 1/2"
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0017901505100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0017901505100
EAN/GTIN:
     4022989155492
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
17-S 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm
17-3 Verlängerung 125 mm
17-5 Kardangelenk

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm)
DIN 3124/ ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
1440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,63*
€ 57,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,49*
€ 57,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,77*
€ 53,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,95*
€ 52,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,55*
€ 50,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,13*
€ 42,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0017000051001
ab € 5,83*
Zubehör
Elora
0017010101000
ab € 1,79*
Zubehör
Elora
0017010111000
ab € 1,78*
Zubehör
Elora
0017010121000
ab € 1,79*
Zubehör
Elora
0017010131000
ab € 1,78*
Zubehör
Elora
0017010141000
ab € 1,78*
Zubehör
Elora
0017010151000
ab € 1,83*
Zubehör
Elora
0017010161000
ab € 1,82*
Zubehör
Elora
0017010171000
ab € 1,88*
Zubehör
Elora
0017010181000
ab € 2,02*
Zubehör
Elora
0017010191000
ab € 2,01*
Zubehör
Elora
0017010201000
ab € 2,64*
Zubehör
Elora
0017010211000
ab € 2,71*
Zubehör
Elora
0017010221000
ab € 3,06*
Zubehör
Elora
0017010231000
ab € 3,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.