Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 15-teilig, ELOFORT 13-KLS 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13-kls15
13-kls15
6-3
1-4
6-kant
Steckschlüssel-Satz 1/4", 15-teilig, ELOFORT 13-KLS 15
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0013901505100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0013901505100
EAN/GTIN:
     4022989155454
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
13-S 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
13-4 Verlängerung 100 mm
13-5 Kardangelenk

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
15-teilig, auf einer Klemmleiste (414 mm)
DIN 3124/ ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0013000051000
ab € 3,47*
Zubehör
Elora
0013010101000
ab € 0,99*
Zubehör
Elora
0013010111000
ab € 1,04*
Zubehör
Elora
0013010121000
ab € 1,05*
Zubehör
Elora
0013010131000
ab € 1,08*
Zubehör
Elora
0013010141000
ab € 1,25*
Zubehör
Elora
0013010041000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013010451000
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
0013010051000
ab € 0,99*
Zubehör
Elora
0013010551000
ab € 0,99*
Zubehör
Elora
0013010061000
ab € 0,99*
Zubehör
Elora
0013010071000
ab € 0,99*
Zubehör
Elora
0013010081000
ab € 0,99*
Zubehör
Elora
0013010091000
ab € 0,99*
Zubehör
Elora
0013000041000
ab € 2,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.