Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"
12-5
1-2
sechskant
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 10 mm
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 10 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     86XFH-0017010101000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0017010101000
EAN/GTIN:
     4022989005513
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3124/ISO 2725

Weitere Informationen:
Gewicht:
49.2 g
Länge:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 86XFH
316
1
€ 8,00*
ab € 1,78*
€ 2,66*
8 Tage
unbekannt
8
€ 19,95*
ab € 1,91*
€ 3,14*
Preise: Lager 86XFH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 86XFH
Versand: Lager 86XFH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 440,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0017000061001
ab € 3,17*
Zubehör
Elora
0017000081001
ab € 22,01*
Zubehör
Elora
0017000051001
ab € 5,83*
Zubehör
Elora
0017000031001
ab € 4,28*
Zubehör
Elora
0017000041001
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.