Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Kardangelenk
>
Artikel
Kardangelenk 1/2", ELOFORT-17-5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CG3KD-0017000051001
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0017000051001
EAN/GTIN:
4022989127741
Suchbegriffe:
Kardangelenk
1/2 kardangelenk
kardangelenk
Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
DIN 3123, Form C/ ISO 3315
Weitere Informationen:
Gewicht:
165 g
Länge:
78 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CG3KD
>
ELOFORT-Steckschlüsselsortiment 1/2"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hebelumschaltknarre 1/2", mit 72 Zähnen, ELOFORT-17-8
Elora
0017000081001
ab € 22,11*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 10 mm
Elora
0017010101000
ab € 1,79*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 11 mm
Elora
0017010111000
ab € 1,78*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 12 mm
Elora
0017010121000
ab € 1,79*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 13 mm
Elora
0017010131000
ab € 1,78*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 14 mm
Elora
0017010141000
ab € 1,78*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 15 mm
Elora
0017010151000
ab € 1,83*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 16 mm
Elora
0017010161000
ab € 1,82*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 17 mm
Elora
0017010171000
ab € 1,88*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 18 mm
Elora
0017010181000
ab € 2,02*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 19 mm
Elora
0017010191000
ab € 2,01*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 20 mm
Elora
0017010201000
ab € 2,64*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 21 mm
Elora
0017010211000
ab € 2,71*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 22 mm
Elora
0017010221000
ab € 3,06*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELOFORT-17-S 23 mm
Elora
0017010231000
ab € 3,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen