Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 86XFH-0056500021000 Herst.-Nr.: 0056500021000 EAN/GTIN: 4022989140993 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel 3- 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm Ausführung: für ELOFORT-Werkstattwagen resistent gegen Öle und Fette PE-Hartschaum Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3640 g | Tiefe: | 57,3 mm | Breite: | 41,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gabelringschlüssel elora, modul werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 86XFH | | | | | | € 8,00* | ab € 105,66* | € 129,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 112,46* | € 153,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 86XFH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 86XFH | | Versand: Lager 86XFH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 440,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|