Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 86XFH-0056500031000 Herst.-Nr.: 0056500031000 EAN/GTIN: 4022989141006 |
| |
|
| | |
| 1/4" Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 13-S 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm Schraubendrehereinsätze 13-IN 3 | 4 | 5 | 6 13-IS 4 | 5,5 13-PZ 1 | 2 13-PH 0 | 1 | 2 13-TX 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40 13-XZN 5 | 6 | 8 13-8 Hebelumschaltknarre 13-1 Steckgriff 13-3 Verlängerung 50 mm 13-4 Verlängerung 100 mm 13-5 Kardangelenk 1/2" Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 17-S 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm 17-8 Hebelumschaltknarre 17-3 Verlängerung 125 mm 17-4 Verlängerung 250 mm 17-5 Kardangelenk 17-6 Gleitstück ELORA-Kugelkopf-Winkelschraubendreher, extra lang 159KU-1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm Ausführung: für ELOFORT-Werkstattwagen resistent gegen Öle und Fette PE-Hartschaum Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4200 g | Tiefe: | 57,3 mm | Breite: | 41,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, einhand-knarrensatz 1/4", Steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 86XFH | | | | | | € 8,00* | ab € 147,71* | € 181,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 157,11* | € 213,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 86XFH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 86XFH | | Versand: Lager 86XFH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 440,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 86XFH | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|