Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 874-AS-12612 Herst.-Nr.: 12612 EAN/GTIN: 4011160126123 |
| |
|
|  |  |
 | Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller 10m / 12bar - as-schwabe Qualitätsmerkmale: - 10m PVC-Gewebeschlauch (10x16mm)
- 1/2“ – Anschluss mit Schlauchstopp
- Schlauchführungsautomatik
- incl. schwenkbarer Wandhalterung
- max. Druck 180 psi / 12 bar
Verwendung: Weitere Informationen:  |  | Schlauchlänge: | 10m PVC max. Druck | max. Druck: | 180 psi / 12 bar Handhabung | Wandmontage: | Gewicht 5,95 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 67,72* | € 86,46* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,67* | € 86,47* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 7,70* | ab € 73,28* | € 90,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 74,60* | € 92,58* |  |  |  | Lager 874 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 77,01* | € 99,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 874 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 874 |  | Versand: Lager 874 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* |  | ab € 29,50* | € 6,90* |  | ab € 65,00* | € 4,95* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|