Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-90412 Herst.-Nr.: 90412 EAN/GTIN: 4011160904127 |
| |
|
| | |
| Funk-Rauchmelder H-AL 9600Fotoelektrischer RauchmelderRichtfunkstrecke (433 Mhz)Warnton bei niedrigem Batteriestand.Drahtloser Abstand zwischen 2 Geräten max. 30 mEs können bis zu 30 Rauchmelder über Funk im Verbund miteinander gekoppelt werdenZwei Batterien vom Typ Alkaline AA inklusiveSicherheitsclip (verhindert versehentliche Montage ohne Batterien)Höhe 36 mm, Durchmesser 120 mmZur Wand- oder Deckenmontage geeignetSignalton mit 85 dB.Optische Anzeige (rot) der Testfunktion mit Testknopf zur FunktionsprüfungGeprüft nach und EN 14604 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, Feuermelder, Sicherheitsmelder, Brandmelder, Gefahrenmelder, Warnmelder, Set, 10, Abus, Batterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,96* | € 41,05* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,45* | € 48,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,77* | € 59,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,17* | € 61,17* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,39* | € 62,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|