Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsklebeband Schutzlaminiert grün 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Bodenmarkierung – Bodenmarkierungsklebeband Standard rot/weiß 75mm x 33m
dmd Bodenmarkierung – Bodenmarkierungsklebeband Standard rot/weiß 75mm x 33m
Artikel-Nr.:
     874-DMD-12.220.602
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     12.220.602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband

Bodenmarkierungsklebeband Schutzlaminiert grün 50mm x 33m

Beschreibung:

  • PVC Folie
  • schutzlaminierte Oberfläche
  • selbstklebende Rückseite ohne Trägerfolie
  • Stärke 0,15mm
  • lieferbar in Rollen 50mm und 75mm breit, 33m lang
  • lieferbar in Rollen 100mm breit, 33m lang nur in den Farben schwarz/gelb schraffiert, rot/weiß schraffiert und gelb
  • Farben schwarz/gelb schraffiert, rot/weiß schraffiert, blau, gelb, grün, rot, weiß

Eigenschaften:

  • auffällige Farben
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • besonders komfortable und genaue Montage mit dem Bodenmarkierungsgerät (siehe Zubehör)
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar
  • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
  • reißfest und strapazierbar
  • gabelstaplerüberfahrbar
  • leichte Reinigung
  • Verlegetemperatur ab +12 Grad Celsius
  • Verlegebedingung sauber und trocken
  • sofort begehbar
  • belastbar nach 6-8h
  • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anwendungen:

  • auffällige Bodenmarkierung mit Warneffekt
  • in Innenbereichen
  • bei geringer bis mittlerer Beanspruchung
  • für mehr Sicherheit im Betrieb
  • zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
  • zur Kennzeichnung von Lagerplätzen
  • auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
  • schwarz/gelbe Schraffur warnt vor dauerhaften Gefahren
  • rot/weiße Schraffur warnt vor vorübergehenden Gefahren (z.B. Baustellen, Wartungsarbeiten etc.)
Weitere Informationen:
B x L:
50mm x 33m
Stärke:
0,15mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
max. Klebkraft nach:
72 h
Farbe:
grün

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenmarkierung, Bodenmarkierung, Markierungsband, Markierungsklebeband, Antirutschband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dmd
12.230.456
ab € 16,26*
Zubehör
dmd
12.230.457
ab € 16,22*
Zubehör
dmd
12.230.453
ab € 16,26*
Zubehör
dmd
12.230.458
ab € 10,92*
Zubehör
dmd
12.230.455
ab € 16,24*
Zubehör
dmd
12.230.454
ab € 16,28*
Zubehör
dmd
12.230.856
ab € 16,32*
Zubehör
dmd
12.230.853
ab € 16,25*
Zubehör
dmd
12.230.855
ab € 16,27*
Zubehör
dmd
12.230.851
ab € 5,64*
Zubehör
dmd
12.230.854
ab € 16,27*
Zubehör
dmd
12.230.852
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.