Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Einhand Mini Polierer 75 mm EPS 441


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-43852
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43852
EAN/GTIN:
     9004853438523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

TECHNISCHE FAKTEN

  • Schleifteller-Ø: 75 mm
  • Telleraufnahme: 5/16'
  • Drehzahl: 0-2.400 UpM
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftbedarf: 190 l/min
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Kleiner, leichter Einhandpolierer
  • Inkl. Polierschwamm und Lammfell mit Klettaufnahme
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • Composit-Gehäuse
  • Ergonomischer Softgriff
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten

    PRODUKT-HIGHLIGHTS

    • Herausragende technische Perfektion
    • Enge Fertigungstoleranzen, selbstzentrierende, präzisionsgeschliffene Luftmotoren und hochpräzise Qualitätslager von führenden Markenherstellern, sorgen für verbesserte Laufruhe, einen optimierten Luftverbrauch und höchste Produktleistung
    • EPS-Druckluftwerkzeuge sind CE-konform
    • Sie sind mit Sicherheitsschaltern und, wo erforderlich, mit Schutzabdeckungen ausgestattet

      PFLEGE UND BETRIEB

      • Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-Werkzeuge brauchen ein Minimum an Pflege
      • Vorausgesetzt es wird saubere und trockene (kondensatfreie) Druckluft als Antriebsmedium verwendet
      • Wasserrückstände verursachen Korrosion und dadurch Schäden am Luftmotor und Bauteilen
      • Optimal ist eine durch Kältetrockner und Filter aufbereitete Druckluft
      • Übrigens - Druckluft muss geölt werden!
      • Die Verwendung von Wartungseinheiten, automatischen Ölern oder Inlineölern ist am einfachsten
      • Ratsam ist, zusätzlich vor und nach jedem Arbeitstag bzw. vor längeren Arbeitspausen einige Tropfen ELMAG Öleröl direkt in die Luftanschlussöffnung zu geben
Weitere Informationen:
Telleraufnahme:
5/16 "
Schleiftellerdurchmesser:
75 mm
Luftbedarf:
190 l/min
Max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftanschluss:
¼ "
Drehzahl:
0-2.400 U/min
Vibration:
5 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
74,5 dB(A)
Länge:
121,5
Gewicht:
0,8 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, Druckluft-Einhand Mini Polierer, Druckluft-Polirer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 233,88*
€ 278,92*
€ 4,90*
ab € 239,94*
€ 286,38*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 236,02*
€ 286,42*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,70*
€ 301,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,06*
€ 340,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,02*
€ 358,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,70*
€ 301,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,92*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,27*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 56,98*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,22*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,87*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,50*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,89*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,93*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,15*
Zubehör
ELMAG
43968
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.