Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium mit m2-Antirutschbelag™ Universal rot 53x610x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Antirutsch – Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal rot 53x610x31mm
dmd Antirutsch – Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium m2 Universal rot 53x610x31mm
Artikel-Nr.:
     874-MHE-ATM1RF1
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ATM1RF1
EAN/GTIN:
     4250971507411
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium mit m2-Antirutschbelag™ Universal rot 53x610x31mm

Anwendung:

  • optisch ansprechende Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
  • auf glatten, kalten oder feuchten Untergründen
  • in Innen- und Außenbereichen
  • bei leichter bis hoher Beanspruchung (je nach Typ)
  • Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze

Beschreibung:

  • hochwertiges & formschönes Treppenkantenprofil aus Aluminium
  • Antirutscheinlage je nach verwendetem Typ
  • vorgebohrte Befestigungslöcher
  • optisch elegant (Antirutscheinlage bedeckt die Befestigungslöcher)

Eigenschaften

    • verschiedene Typen 
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • auf allen Untergründen einsetzbar
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • UV-stabil
    • korrosionsfest
    • leichte Reinigung
    • Temperaturbereich je nach Typ
    • sofort belastbar
    • Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
53 x 610 x 31 mm
Stärke:
3 mm
Farbe:
rot

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil, Stufenprofil, Treppenkanten-Schutzprofil, Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, alle antirutschbänder rot, antirutschband außen, antirutschkantenprofil alu, Antirutschprofil, Kantenprofil, kantenschutzprofil, Antirutschkantenprofil Aluminium, Trittschutz-Warnmarkierung, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Bodenmarkierung, Antirutschoberfläche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 21,90*
ab € 16,95*
€ 27,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 32,06*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.