Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Rohrreinigungsmaschine REMS Cobra 32 Antriebsmaschine mit Führungsschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungsmaschine REMS Cobra 32 Antriebsmaschine
Rohrreinigungsmaschine REMS Cobra 32 Antriebsmaschine
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-174000R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     174000R220
EAN/GTIN:
     4039976030922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen

REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell. Schnelldreher mit Teilspiralen für Arbeitslänge bis 100 m. Wirkungsvolles Kettenschleudern und Fräsen bis 520 min-1. Auch unter schwierigen Bedingungen, z. B. bei Verwurzelungen und harten Inkrustationen. Geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.

Bauweise:

  • Robust, praxisgerecht, spritzwassergeschützt
  • Wartungsfrei
  • Kleine Maße
  • Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine REMS Cobra 32 nur 24 kg
  • Maschinenrahmen aus verwindungssteifem Aluminium-Kokillenguss mit Abdeckhauben aus schlag- und stoßfestem Kunststoff
  • Außerhalb des Maschinengehäuses liegendes Spannsystem und durchgehende, geschlossene Antriebsspindel für die Rohrreinigungsspirale schützen Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser
  • Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD)
  • Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Rohrreinigungsspirale und Verschmutzung der Umgebung
  • Standfüße mit Gummikappen garantieren sicheren, die Unterlage schonenden Stand

Spannbacken für Spiralenantrieb:

  • Spannbacken aus hochwertigem, gehärtetem Stahl, verschleißfest und passgenau
  • Sofortiges exaktes Spannen und Lösen der Rohrreinigungsspirale für optimale Steuerung, Kraftübertragung und Funktionssicherheit
  • REMS Cobra 32: Wahlweise Rohrreinigungsspiralen Ø 22 und 32 mm, ohne Wechsel der Spannbacken
  • Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Adaptertrommel 22/8 und integrierter Spannzange, als Zubehör
  • Rohrreinigungsspiralen Ø 16 mm mit Spannbacke 16, als Zubehör
  • Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Adaptertrommel 32/8 und integrierter Spannzange, als Zubehör

Antrieb:

  • Kraftvoller, leise laufender Kondensatormotor mit hohem Drehmoment, 1050 W , Rechts- und Linkslauf
  • Volle Übertragung der Motorleistung durch rutschsicheren, wartungsfreien Zahnriementrieb
  • Durchgehende, geschlossene Antriebsspindel
  • Dauergeschmierte, wartungsfreie Kugellagerung
  • Schnelles und sicheres Antreiben und Stillsetzen der Rohrreinigungs spirale durch kräftigen, mittig angeordneten Andrückhebel mit zentraler Krafteinleitung
  • Dieser dient ohne umständliche Arretierung gleichzeitig als Tragegriff

Lieferumfang:

  • Elektrische Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20 – 150 mm
  • Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Zahnriementrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, Rechts- und Linkslauf, Führungsschlauch
  • Personenschutzschalter (PRCD)
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
580 x 420 x 625 mm
Gewicht:
33,44 kg
Rohre Ø:
20 - 250 mm
Elektrischer Anschluss:
230 V / 50 Hz
Leistung:
1050 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems rohrreinigungsgerät, rohrreinigungsgerät, Rohrinspektion, Kanalinspektion, Rohrreinigung, Kanalreinigung, Reinigungsmaschine, rohr-reinigungsmaschine, rems rohreinigungsmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,63*
€ 2.697,54*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.457,36*
€ 2.731,79*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.648,25*
€ 3.006,9784*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.731,79*
€ 3.250,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.696,26*
€ 3.208,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.558,19*
€ 3.044,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.497,45*
€ 2.971,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.457,36*
€ 2.924,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,92*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,21*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,54*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,65*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,40*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,44*
Zubehör
REMS
174306
ab € 104,69*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,00*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,82*
Zubehör
REMS
172281
ab € 50,12*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,92*
Zubehör
REMS
171340
ab € 96,60*
Zubehör
REMS
171341
ab € 112,89*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,91*
Zubehör
REMS
172341
ab € 153,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.