Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement-Muffenschweißgerät REMS MSG 125 EE , 1400W, Rohr Ø 16 - 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffenschweißgerät REMS MSG 125 EE
Muffenschweißgerät REMS MSG 125 EE
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-256320R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     256320R220
EAN/GTIN:
     4039976036719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffenschweissgerät
muffenschweißgerät rems

REMS MSG – Heizelemente gemäß DVS. Hochwertige PTFE-Beschichtung.

Bauweise:

  • Handlich, leicht
  • Frei Hand oder auf Werkbank
  • Serienmäßig mit Ablageständer und Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position (Halterung für Werkbank nicht für MSG 25)

Heizelemente gemäß DVS:

  • Plattenförmiges, planparalleles Heizelement gemäß DVS
  • Elektrischer Heizkörper eingebettet in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe
  • Heizstutzen und Heizbuchsen gemäß DVS, leicht wechselbar
  • Hochwertige, dauerhafte PTFE-Beschichtung verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern und ermöglicht problemlose Reinigung
  • Optimale Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz über die gesamte Nutzfläche
  • Befestigungsschrauben aus nichtrostendem Stahl

Temperatur und Temperaturregelung:

  • Wahlweise – einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PP-Rohre auf 260°C, mit elektronischer Temperaturregelung mit sehr enger Toleranz (EE)
  • Die elektronische Temperaturregelung regelt die eingestellte Temperatur automatisch innerhalb der vom DVS vorgeschriebenen Grenzen
  • Temperatur-Kontrolleuchte und Netz-Kontrolleuchte

Lieferumfang:

  • Heizelement-Muffenschweißgerät für Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF
  • Heizelement 230 V, ohne Heizstutzen und Heizbuchsen
  • Wahlweise einstellbare Temperatur 180 – 290°C, voreingestellt für PP-Rohre auf 260°C, mit elektronischer Temperaturregelung (EE)
  • Ablageständer
  • Halterung für Werkbank zur Befestigung des Gerätes in horizontaler oder vertikaler Position
  • Sechskant-Stiftschlüssel zur Montage und Demontage der Heizstutzen und Heizbuchsen
  • Im Karton
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
490 x 115 x 300 mm
Gewicht:
4,6 kg
Kunststoffrohre und Formstücke aus PB, PE, PP, PVDF:
16 – 125 mm
Heizelement-Stumpfschweißgerät:
230 V, 1400 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Muffenschweißgerät, Heizelement-Muffenschweißgerät, Kunststoffrohrschweißen, Schweißgerät, Muffenschweißen, Stumpfschweißen, Heizelmentgerät, Heizelementgerät, Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,92*
€ 797,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,03*
€ 758,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,65*
€ 735,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,58*
€ 690,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
256020R220
ab € 433,90*
Ähnlich
REMS
256220R220
ab € 410,13*
Ähnlich
REMS
256240R220
ab € 639,62*
Ähnlich
REMS
256400
ab € 55,32*
Ähnlich
REMS
256410
ab € 55,25*
Ähnlich
REMS
256420
ab € 55,25*
Ähnlich
REMS
256430
ab € 55,25*
Ähnlich
REMS
256440
ab € 55,23*
Ähnlich
REMS
256460
ab € 68,63*
Ähnlich
REMS
256470
ab € 87,70*
Ähnlich
REMS
256480
ab € 99,15*
Ähnlich
REMS
256490
ab € 128,52*
Ähnlich
REMS
256500
ab € 217,80*
Ähnlich
REMS
256510
ab € 236,57*
Ähnlich
REMS
256520
ab € 268,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.