Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Stutzen,Buchse,Schraube, Dm 20
Zubehör REMS Stutzen,Buchse,Schraube, Dm 20
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-256440
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     256440
EAN/GTIN:
     4039976036788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffenschweißgerät
Heizelement-Muffenschweißgerät
Kunststoffrohrschweißen
Schweißgerät

Rems Stutzen,Buchse,Schraube, Dm 20

Eigenschaften:

  • Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube
  • aus nichtrostendem Stahl
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
100 x 85 x 105 mm
Gewicht:
0,15 kg
Rohre Ø:
20 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
256320R220
ab € 580,58*
Ähnlich
REMS
256020R220
ab € 433,90*
Ähnlich
REMS
256220R220
ab € 410,13*
Ähnlich
REMS
256240R220
ab € 639,62*
Ähnlich
REMS
256400
ab € 55,32*
Ähnlich
REMS
256410
ab € 55,25*
Ähnlich
REMS
256420
ab € 55,25*
Ähnlich
REMS
256430
ab € 55,25*
Ähnlich
REMS
256460
ab € 68,63*
Ähnlich
REMS
256470
ab € 87,70*
Ähnlich
REMS
256480
ab € 99,15*
Ähnlich
REMS
256490
ab € 128,52*
Ähnlich
REMS
256500
ab € 217,80*
Ähnlich
REMS
256510
ab € 236,57*
Ähnlich
REMS
256520
ab € 268,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.