Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874
>
Elektrowerkzeuge
>
REMS
>
Kunststoffrohr-Schweissen
>
Hezelement-Muffenschweißgerät
>
Artikel
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 19
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-RS-256430
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
256430
EAN/GTIN:
4039976036771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffenschweißgerät
Heizelement-Muffenschweißgerät
Kunststoffrohrschweißen
Schweißgerät
Rems Stutzen,Buchse,Schraube, Dm 19
Eigenschaften:
Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube
aus nichtrostendem Stahl
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
100 x 85 x 100 mm
Gewicht:
0,13 kg
Rohre Ø:
19 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
REMS
>
Kunststoffrohr-Schweissen
>
Hezelement-Muffenschweißgerät
Weitere Suchbegriffe:
Muffenschweißen
,
Stumpfschweißen
,
Heizelmentgerät
,
Heizelementgerät
,
Heizstutzen
,
Heizbuchse
,
Befestigungschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heizelement-Muffenschweißgerät REMS MSG 125 EE , 1400W, Rohr Ø 16 - 125mm
REMS
256320R220
ab € 580,58*
Ähnlich
Heizelement-Muffenschweißgerät REMS MSG 25 EE , 500W, Rohr Ø 16 - 25mm
REMS
256020R220
ab € 433,90*
Ähnlich
Heizelement-Muffenschweißgerät REMS MSG 63 EE , 800W, Rohr Ø 16 - 63mm
REMS
256220R220
ab € 410,13*
Ähnlich
Heizelement-Muffenschweißgerät REMS MSG 63 EE Set 20-25-32 , 800W, Rohr Ø 16 - 63mm
REMS
256240R220
ab € 639,62*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 16
REMS
256400
ab € 55,32*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 17
REMS
256410
ab € 55,25*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 18
REMS
256420
ab € 55,25*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 20
REMS
256440
ab € 55,23*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 32
REMS
256460
ab € 68,63*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 40
REMS
256470
ab € 87,70*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 50
REMS
256480
ab € 99,15*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 63
REMS
256490
ab € 128,52*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 75
REMS
256500
ab € 217,80*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl, Rohr Ø mm 90
REMS
256510
ab € 236,57*
Ähnlich
REMS Heizstutzen, Heizbuchse, Befestigungsschraube aus nichtrostendem Stahl,Rohr Ø mm 110
REMS
256520
ab € 268,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen