Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider REMS ROS P 63 S mit Schnellrücklauf , Kunststoffrohre, Verbundrohre Ø63 mm , Ø ≤ 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS ROS P 63 P
REMS ROS P 63 P
Detail
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-291290R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291290R
EAN/GTIN:
     4039976157087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere

Rohrabschneider REMS ROS P 63 S mit Schnellrücklauf , Kunststoffrohre, Verbundrohre Ø63 mm , Ø ≤ 2"

Bauweise:

  • Stabile Ausführung in Aluminium
  • Auswechselbare, speziell gehärtete keilförmige Klinge, auch für dünnwandige Rohre
  • Für Einhand-Bedienung. Geringer Kraftaufwand durch kraftübersetzenden Ratschenvorschub
  • Schnellrücklauf spart Zeit und Mühe
  • REMS ROS P 35 A mit automatischem Schnellrücklauf nach dem Trennvorgang
  • Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch exakte Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge
  • Spanloses Trennen – keine Späne, die im Rohr liegen bleiben
    Lieferumfang:

    • Rohrschere für KunststoFF-L und Verbundrohre
    • Mit Klinge
    • Im Karton
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
345 x 160 x 40 mm
Gewicht:
0,78 kg
Rohrgewinde:
2", 63 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider rems, rohrabschneider, Einhand-Rohrschere, Prohrabschneider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 122,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,66*
€ 123,91*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 110,56*
€ 135,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 108,34*
€ 136,94*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 127,04*
€ 153,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
291220
ab € 43,09*
Ähnlich
REMS
291240
ab € 31,05*
Ähnlich
REMS
291000
ab € 42,46*
Ähnlich
REMS
291200
ab € 33,72*
Ähnlich
REMS
291201
ab € 21,26*
Ähnlich
REMS
291221
ab € 26,91*
Ähnlich
REMS
291241
ab € 19,59*
Ähnlich
REMS
291250
ab € 72,59*
Ähnlich
REMS
291251
ab € 46,05*
Ähnlich
REMS
291270
ab € 87,56*
Ähnlich
REMS
291271
ab € 56,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.