Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Presszange B 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Presszange ACz 17
Zubehör REMS Presszange ACz 17
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-570850
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570850
EAN/GTIN:
     4039976056502
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
  • REMS Presszange mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meistverkaufte Standardausführung. Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC mit Schubkraft 45 kN, sie Presszangentabelle. Zum Antrieb der Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/- hersteller lesen und beachten.
    • Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System im Katalogauszug (PDF Artikeldatenblatt) und wählen Sie die von Ihnen benötigten Presszangengrößen/Pressringgröße aus.
    • Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.

    Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

    Bauweise:

    • REMS Presszangen/Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt.
    • Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.
    • Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.
    • Presszange im Karton
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Weitere Informationen:
    L x B x H:
    160 x 110 x 60 mm
    Gewicht:
    1,95 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: REMS Radialpressen, Radialpresse, Presszangen, Pressringe, Kabelschere, Zwischenzange, Trennzange, Pressfitting-System, Presseinsatz, Presskontur, Handradial-Presse, Pressverbindung, Pressbacke, Presszange, Stahlblechkasten, Pressring
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 114,56*
    € 141,80*
    19 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 116,45*
    € 144,03*
    Lager 874
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 133,38*
    € 164,77*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 12.099,52*
    € 12.517,79*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,77*
    € 196,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 163,52*
    € 194,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,26*
    € 187,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,87*
    € 174,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,38*
    € 158,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    DW Verbundrohr
    30008
    ab € 169,86*
    Ähnlich
    REMS
    571014 R220
    ab € 1.031,70*
    Ähnlich
    REMS
    577010 R220
    ab € 1.002,18*
    Ähnlich
    REMS
    571565
    ab € 252,01*
    Ähnlich
    REMS
    571865
    ab € 183,68*
    Ähnlich
    REMS
    571866
    ab € 92,46*
    Ähnlich
    REMS
    571870
    ab € 179,92*
    Ähnlich
    REMS
    571890
    ab € 180,64*
    Ähnlich
    REMS
    571895
    ab € 183,65*
    Ähnlich
    REMS
    572801
    ab € 250,93*
    Ähnlich
    REMS
    577000
    ab € 1.087,34*
    Ähnlich
    REMS
    577001
    ab € 993,55*
    Ähnlich
    REMS
    577011
    ab € 943,72*
    Ähnlich
    REMS
    570280
    ab € 91,58*
    Ähnlich
    REMS
    570400
    ab € 114,50*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.