Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Rohr-Presszange
>
Artikel
Rems Presszange B 18
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-RS-570855
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
570855
EAN/GTIN:
4039976056519
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meistverkaufte Standardausführung. Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC mit Schubkraft 45 kN, sie Presszangentabelle. Zum Antrieb der Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss (Patent EP 1 223 008, Patent US 6,739,172) für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/- hersteller lesen und beachten.
Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System im Katalogauszug (PDF Artikeldatenblatt) und wählen Sie die von Ihnen benötigten Presszangengrößen/Pressringgröße aus.
Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.
Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007
Bauweise:
REMS Presszangen/Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt.
Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.
Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.
Presszange im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
160 x 110 x 60 mm
Gewicht:
1,92 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
REMS
>
Radialpressen
>
Presszangen / Pressringe, Presskontur ACz - G
Weitere Suchbegriffe:
REMS Radialpressen
,
Radialpresse
,
Presszangen
,
Pressringe
,
Kabelschere
,
Zwischenzange
,
Trennzange
,
Pressfitting-System
,
Presseinsatz
,
Presskontur
,
Handradial-Presse
,
Pressverbindung
,
Pressbacke
,
Presszange
,
Stahlblechkasten
,
Pressring
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,07*
€ 141,44*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 143,70*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,88*
€ 154,13*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 133,70*
€ 164,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874
Versand:
Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multitubo Ersatzakku zu Pressmaschine
DW Verbundrohr
30008
ab € 169,87*
Ähnlich
Radialpresse Akku-Press ACC LI-Ion Basic Pack im Stahlblechkasten REMS
REMS
571014 R220
ab € 1.028,68*
Ähnlich
Radialpresse Power Press ACC Basis-Pack im Stahlblechkasten REMS
REMS
577010 R220
ab € 1.003,34*
Ähnlich
REMS (571565 R220) Spannungsversorgung Li-Ion
REMS
571565
ab € 252,08*
Ähnlich
REMS (571865) Trennzange M 10
REMS
571865
ab € 183,51*
Ähnlich
REMS (571866) Trenneinsätze M 10, Paar
REMS
571866
ab € 92,46*
Ähnlich
REMS (571870) Trennzange M 12
REMS
571870
ab € 181,18*
Ähnlich
REMS (571890) Trennzange M 6
REMS
571890
ab € 181,46*
Ähnlich
REMS (571895) Trennzange M 8
REMS
571895
ab € 183,51*
Ähnlich
REMS (572801 RX) Zwischenzange Z4
REMS
572801
ab € 249,18*
Ähnlich
REMS (577000 R220) Power-Press ACC Antrieb Elektrohydraulische Radialpresse
REMS
577000
ab € 1.085,46*
Ähnlich
REMS (577001 R220) Power-Press Antriebsmaschine elektro-hydraulisch
REMS
577001
ab € 991,34*
Ähnlich
REMS (577011 R220) Power-Press Basic-Pack
REMS
577011
ab € 945,87*
Ähnlich
REMS 570280 R Stahlblechkasten mit Einlage
REMS
570280
ab € 91,36*
Ähnlich
REMS 570400 Presszange G 16
REMS
570400
ab € 114,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen