Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU-ROHRAUFWEITER 20 KN MIT AUTOMATISCHEM RÜCKLAUF REMS EX-PRESS P-CEF 22 V ACC, Basic-Pack/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-575027R22
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     575027R22
EAN/GTIN:
     4039976255424
Artikeldatenblatt
Aufweitkoepfe P
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
rems rohraufweiter
  • REMS Akku-Ex-Press P-CEF 22 V ACC Basic-Pack
  • Akku-Rohraufweiter zum schnellen Aufweiten von Kunststoffrohren Dm 16 - 40 mm
  • Elektrohydraulischer Antrieb mit automatischem Rücklauf, mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W, robustem Planetengetriebe, Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem, Sicherheits-Tippschalter
  • LED-Arbeitsleuchte
  • Ohne Akku, ohne Schnellladegerät
  • Aufweitvorrichtung P-CEF zur Aufnahme der REMS Aufweitköpfe P-CEF und geeigneter Aufweitköpfe anderer Fabrikate
  • Ohne Aufweitköpfe
  • Im stabilen Stahlblechkasten.
  • Weitere Informationen:
    L x B x H:
    520x330x140 mm
    Gewicht:
    7,89 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: REMS Rohraufweiter, REMS Rohraushalser, Aufweitknöpfe, Aushalskopf, Aushalsköpfe, Aufweitkopf, Aufweiter, Aushalser
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 746,51*
    € 853,48*
    Lager 874
    4
    Frei Haus
    ab € 776,76*
    € 884,14*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 786,20*
    € 920,62*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,65*
    ab € 846,72*
    € 950,67*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 865,24*
    € 969,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 884,14*
    € 1.052,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 864,64*
    € 1.028,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 821,65*
    € 977,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 802,68*
    € 955,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 776,76*
    € 924,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    REMS
    571574R22
    ab € 325,86*
    Ähnlich
    REMS
    150515 R
    ab € 164,40*
    Ähnlich
    REMS
    571567 R220
    ab € 304,97*
    Ähnlich
    REMS
    571571 R22
    ab € 200,17*
    Ähnlich
    REMS
    571581 R22
    ab € 248,34*
    Ähnlich
    REMS
    571583 R22
    ab € 333,51*
    Ähnlich
    REMS
    571585 R220
    ab € 142,58*
    Ähnlich
    REMS
    571587 R220
    ab € 331,31*
    Ähnlich
    REMS
    575010 R22
    ab € 858,20*
    Ähnlich
    REMS
    575021 R220
    ab € 948,87*
    Ähnlich
    REMS
    575022 R220
    ab € 947,14*
    Ähnlich
    REMS
    575024 R220
    ab € 1.402,51*
    Ähnlich
    REMS
    575025 R22
    ab € 745,17*
    Ähnlich
    REMS
    575026 R22
    ab € 749,69*
    Ähnlich
    REMS
    575256 R
    ab € 64,04*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.