Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Montagebock / Gipserbock , 2x2 Stufen , Länge 0,48 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Montagebock / Gipserbock , 2x2 Stufen , Länge 0,48 m
Produktbild - Holz-Montagebock / Gipserbock , 2x2 Stufen , Länge 0,48 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-20202-7
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     20202-7
EAN/GTIN:
     4039665002384
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Holz-Montagebock / Gipserbock , 2x2 Stufen , Länge 0,48 m

  • Ideal für Montage- und Gipserarbeiten
  • Klappbare Aussteifungsstreben
  • Ebene Fläche als oberer Abschluss
  • 91 mm tiefe Stufen
  • Breite oben: 60 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
  • Stufenabstand 25 cm
  • Holz-Leitern von ILLER LEITER werden aus ausgewählten, hochwertigen Hölzern in bester Verarbeitung hergestellt, die Holme der Leitern sind durchwegs aus hochfestem Nadelholz gefertigt
  • Bestes Beispiel der konsequenten Umweltorientierung ist der lösungsmittel- und schadstoffreie Oberflächenschutz
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
2x2
Länge:
0,48 m
Gewicht:
7 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, iller leiter montagetritt, Holz-Arbeitsbock, Holz-Arbeitstritt, Holz-Gerüstbock, Holz-Handwerkerbock, Holz-Montagebock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
1574
ab € 30,41*
Zubehör
Iller Leiter
1576
ab € 30,44*
Zubehör
Iller Leiter
1157
ab € 73,46*
Zubehör
Iller Leiter
1154
ab € 61,73*
Zubehör
Iller Leiter
1110-7
ab € 219,60*
Zubehör
Iller Leiter
1112-7
ab € 257,39*
Zubehör
Iller Leiter
1114-7
ab € 254,75*
Zubehör
Iller Leiter
1109-7
ab € 208,22*
Zubehör
Iller Leiter
1155
ab € 64,25*
Zubehör
Iller Leiter
1156
ab € 71,31*
Zubehör
Iller Leiter
1598
ab € 15,79*
Zubehör
Iller Leiter
1599
ab € 18,85*
Zubehör
Iller Leiter
24427
ab € 19,57*
Zubehör
Iller Leiter
1551
ab € 34,41*
Zubehör
Iller Leiter
1552
ab € 34,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.