Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) , 8 Stufen , Länge 1,93 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) , 8 Stufen , Länge 1,93 m
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) , 8 Stufen , Länge 1,93 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-48108
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     48108
EAN/GTIN:
     4039665011447
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) , 8 Stufen , Länge 1,93 m

  • Attraktive Optik, dadurch ideal für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen
  • 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
  • Holme für sauber Hände abriebfest eloxiert
  • Gepolsterte Stufen Vorderkanten
  • Rutschfeste Gummischuhe - leicht auswechselbar
  • Geschraubte Stufen - Holm Verbindung
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
  • Stufenabstand 25 cm
  • Holm-Stufenverbindung in Durchsteckmontage, 4fach aufgeweitet und verbördelt
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
8
Länge:
1,93 m
Holmgröße:
42 mm
Gewicht:
11,7 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 563,93*
€ 655,88*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,20*
€ 656,44*
Frei Haus
ab € 569,84*
€ 662,17*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,44*
€ 781,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,92*
€ 774,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 569,04*
€ 677,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,39*
€ 644,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,20*
€ 586,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,61*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,31*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,45*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,54*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,15*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 143,51*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,95*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,33*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,09*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 59,97*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,45*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,37*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.