Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter Aluminium , 2 x 9 Sprossen , Länge 2,67 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produktbild - Sprossen-Stehleiter Aluminium , 2 x 9 Sprossen , Länge 2,67 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-6109
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6109
EAN/GTIN:
     4039665001127
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Sprossen-Stehleiter Aluminium , 2 x 9 Sprossen , Länge 2,67 m

  • Aluminium Gussgelenke
  • Werkzeugablage
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Trittsichere, profilierte, 30 mm breite Vierkantsprossen.
  • Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 9
Länge:
2,67 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
11,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,04*
€ 535,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,63*
€ 524,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,08*
€ 430,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,61*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,31*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,45*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,54*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,15*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 143,51*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,95*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,33*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,09*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 59,97*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,45*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,37*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.