Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter Aluminium , 2 x 16 Sprossen , Länge 4,63 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produktbild - Sprossen-Stehleiter Aluminium , 2 x 16 Sprossen , Länge 4,63 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-6116
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6116
EAN/GTIN:
     4039665001172
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Sprossen-Stehleiter Aluminium , 2 x 16 Sprossen , Länge 4,63 m

  • Aluminium Gussgelenke
  • Werkzeugablage
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Trittsichere, profilierte, 30 mm breite Vierkantsprossen.
  • Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 16
Länge:
4,63 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
21,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,03*
€ 868,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,41*
€ 857,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 635,59*
€ 756,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,27*
€ 748,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,76*
€ 719,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,47*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,65*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,24*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,47*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,41*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,32*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,97*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,18*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,93*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,93*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,18*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,19*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,39*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,34*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.