Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter Aluminium mit Traverse , 16 Sprossen , Länge 4,64 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Sprossen-Anlegeleiter Aluminium , 16 Sprossen , Länge 4,64 m
Produktbild - Sprossen-Anlegeleiter Aluminium , 16 Sprossen , Länge 4,64 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-6516
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6516
EAN/GTIN:
     4039665001493
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Sprossen-Anlegeleiter Aluminium , 16 Sprossen , Länge 4,64 m

  • Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Für senkrechte Montage der Leiter sind winkelrecht eingebaute Sprossen erforderlich (auf Anfrage)
  • Sonderbreiten auf Anfrage
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
16
Länge:
4,64 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
9,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, Anlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,43*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,65*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,17*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,38*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,26*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,55*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,21*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,25*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,08*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,04*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,76*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,16*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,47*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,35*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.