Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter mit Traverse, 2-teilig, mit Seilzug Aluminium , 2x18 Sprossen , Länge 5,20-9,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig, mit Seilzug Aluminium , 2x18 Sprossen , Länge 5,20-9,45 m
Produktbild - Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig, mit Seilzug Aluminium , 2x18 Sprossen , Länge 5,20-9,45 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-6718
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6718
EAN/GTIN:
     4039665001844
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig, mit Seilzug Aluminium , 2x18 Sprossen , Länge 5,20-9,45 m

  • Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
  • Serienmäßig mit großen Gummi Wandlaufrollen
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Selbsttätig einrastende Arretierung beim Ausziehen der Leiter
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
2x18
Länge:
5,20-9,45 m
Holmgröße:
90 mm
Gewicht:
3 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 18 sprossen, alu-leiter, seilzugleiter 2x18 sprossen, Schiebeleiter, Sprossen-Schiebeleiter, Sprossenschiebeleiter, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,97*
€ 1.020,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,80*
€ 1.019,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 822,93*
€ 979,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,80*
€ 955,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,98*
€ 916,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,10*
€ 839,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,47*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,65*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,24*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,47*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,41*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,32*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,97*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,18*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,93*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,93*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,18*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,19*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,39*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,34*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.