Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter Alu mit Traverse, 3-teilig, ohne Seilzug , 3x8 Sprossen , Länge 2,55-5,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug Aluminium , 3x8 Sprossen , Länge 2,55-5,80 m
Produktbild - Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug Aluminium , 3x8 Sprossen , Länge 2,55-5,80 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-68308
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     68308
EAN/GTIN:
     4039665012925
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig, ohne Seilzug Aluminium , 3x8 Sprossen , Länge 2,55-5,80 m

  • Parallel, von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
  • Ab Größe 3x10 mit großen Gummi Wandlaufrollen
  • Automatische Abhebesicherung an beiden Schiebeteilen
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
  • Alle drei Leiterteile getrennt als Anlegeleitern verwendbar
  • Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm / 51 cm
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Alle Sprossen an schräg aufgestellten Leitern sind, soweit sinnvoll und technisch möglich, unter einem Neigungswinkel von 15° eingebaut, so daß die Trittflächen in Gebrauchsstellung ergonomisch optimal waagrecht liegen
  • NEUE NORM EN 131 - Traversen: Ab 01.01.2018 müssen alle Anlege- und Schiebeleitern mit einer Länge von mehr als 3,00 m mit einer Traverse versehen sein. ● Ab diesem Zeitpunkt werden die Leitern entsprechend mit Traverse ausgestattet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
3x8
Länge:
2,55-5,80 m
Holmgröße:
60 mm
Gewicht:
18,6 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 8 stufig, alu-leiter, iller leiter schiebeleiter, Sprossen-Schiebeleiter, Sprossenschiebeleiter, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,45*
€ 660,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,88*
€ 651,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 470,27*
€ 559,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,55*
€ 539,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,88*
€ 483,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,44*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,46*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,43*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,45*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,54*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,15*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 143,51*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,96*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,33*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,09*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,10*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,45*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,46*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.