Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig , 7 Stufen , Länge 1,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig , 7 Stufen , Länge 1,75 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-7107-3
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7107-3
EAN/GTIN:
     4039665015223
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig , 7 Stufen , Länge 1,75 m

  • NEU: Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschlagen für Werkzeug und Kleinteile
  • 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
  • kräftige Alu Gussgelenke
  • Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Stufen - Hom Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
  • Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
  • Stufenabstand 25 cm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
7
Länge:
1,75 m
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
9,3 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,03*
€ 370,28*
Frei Haus
ab € 309,14*
€ 373,85*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,84*
€ 389,03*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,62*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,42*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,29*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,45*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,28*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,86*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,22*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,78*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,27*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,22*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,22*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,38*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,34*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.