Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig , 8 Stufen , Länge 2,69 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig , 8 Stufen , Länge 2,69 m
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig , 8 Stufen , Länge 2,69 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-7208-3
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7208-3
EAN/GTIN:
     4039665015438
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Aluminium Stufen Stehleiter, einseitig , 8 Stufen , Länge 2,69 m

  • Für Handwerk und Industrie
  • 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
  • Massive Sicherheitsbrücke aus Aluminium Druckguß
  • Ablageschale aus Aluminium Durckguß mit Eimerhaken
  • Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt - leicht auswechselbar
  • Stufen - Hom Verbindung durchgesteckt und verbördelt
  • Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte ab Größe 6
  • Lichte Weite bei der Sicherheitsbrücke 33 cm, Konizität 2,50 cm / Stufe
  • Stufenabstand 25 cm
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Stufen:
8
Länge:
2,69 m
Plattformhöhe:
1,84 m
Holmgröße:
70/60 mm
Gewicht:
11,3 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,68*
€ 527,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,68*
€ 516,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,61*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,31*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,45*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,54*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,15*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 143,51*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,95*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,33*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,09*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 59,97*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,45*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,37*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.