Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffel- und Gemüsewaschwagen KWAF 160 gastronormgerecht, für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt 100 l, Rollen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kartoffel- und Gemüsewaschwagen KWAF 160 gastronormgerecht, für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt 100 l, Rollen Kunststoff
Produktbild - Kartoffel- und Gemüsewaschwagen KWAF 160 gastronormgerecht, für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt 100 l, Rollen Kunststoff
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-572366
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     572366
EAN/GTIN:
     4020684339469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gemüsewaschwagen
Kartoffelwaschwagen

Kartoffel- und Gemüsewaschwagen KWAF 160 gastronormgerecht, für Kocheinsätze 2 x G-KEN G 1/1-195, Inhalt 100 l, Rollen Kunststoff

    Für saubere Früchtchen

  • Zum hygienischen Waschen und für leichten Transport von Kartoffeln, Gemüse oder Früchten
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Gastronormgerecht für Kocheinsätze 4x G-KEN GN 1/1-195
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
810 x 620 x 750 mm
Innenmaß:
750 x 560 x 390 mm
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Kunststoff*, davon 2 mit Feststeller * rostfrei gem. DIN 18867-8
Gewicht:
21,5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kartoffelwagen, Gemüsewagen, Kartoffel- und Gemüsewaschwagen, Servicewagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,45*
€ 1.145,32*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,26*
€ 1.156,54*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,80*
€ 1.168,53*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.095,32*
€ 1.249,65*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,65*
€ 1.487,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,30*
€ 1.436,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.197,15*
€ 1.424,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.187,01*
€ 1.412,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,52*
€ 1.370,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,69*
€ 1.336,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,32*
€ 1.303,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
566315
ab € 1.920,99*
Ähnlich
Blanco
569612
ab € 430,54*
Ähnlich
Blanco
569613
ab € 493,36*
Ähnlich
Blanco
566316
ab € 1.129,99*
Ähnlich
Blanco
572361
ab € 1.026,27*
Ähnlich
Blanco
574832
ab € 1.157,62*
Ähnlich
Blanco
573414
ab € 890,05*
Ähnlich
Blanco
574834
ab € 891,48*
Ähnlich
Blanco
572362
ab € 1.956,20*
Ähnlich
Blanco
573416
ab € 1.546,36*
Ähnlich
Blanco
574833
ab € 1.123,82*
Ähnlich
Blanco
573415
ab € 864,69*
Ähnlich
Blanco
574835
ab € 872,12*
Ähnlich
Blanco
573417
ab € 1.522,35*
Ähnlich
Blanco
565786
ab € 55,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.