Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlrohrkarre
>
Artikel
Alukarre , Luftbereifung , Traglast 150kg, 570 x 530 x1075 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-CS-ap-710.015
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
ap-710.015
EAN/GTIN:
4035694001947
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Schweißkonstruktion aus Aluminium; sehr leicht und handlich; 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe; gebogene Querstreben; Kunststoffgleitkufen auswechselbar; komplett um die Biegung des Rohres geführt; Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe.
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Abmessung:
570 x 530 x 1.100 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
320 x 250 mm
Rad ø:
260 x 85 mm
Gewicht:
9,5 kg
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt
Garantie:
12 Jahre
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Cordes Transportgeräte
>
Stapel- / Sackkarre
>
Alu-Karren
Weitere Suchbegriffe:
Stahlrohrkarre
,
Stapelkarre
,
Gummirolle
,
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
cordes sackkarre
,
kistenkarre
,
Gleitkufenkarre
,
Kufenkarre
,
Stahlkarre
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 121,07*
€ 149,10*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,31*
€ 151,98*
Lager 3551
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 126,44*
€ 154,23*
Lager 4682
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 160,24*
Lager 874SW
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,98*
€ 165,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handgriffe,f. Stapelkarre,m. Sicherheitsbügel,Kunststoff
Cordes
kca-000.159
ab € 6,095*
Zubehör
VARIOfit rsa-260.005 Mehrpreis Pannensichere Räder/Satz auf Stahlfelge Präzision
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen